GRAINGER PS-UHMW-OF-1 plastark, 0.25 tommer plast tykt, 48 tommer B x 96 tommer L, 4000 psi strekkfasthet | CQ7THT 60RV88

GRAINGER PS-UHMW-OF-1 plastark, 0.25 tommer plast tykt, 48 tommer B x 96 tommer L, 4000 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CQ7THT Modell: PS-UHMW-OF-1Kryssreferanse: 60RV88

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.293
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER PS-UHMW-OF-10 Plastark, 0.25 tommer tykk plast, 1 tommer B x 24 tommer L, ingen brudd | CQ7TCZ 60RV97 PS-UHMW-OF-10Arklager82NOK
GRAINGER PS-UHMW-OF-11 Plastplatelager, 0.25 tommer tykk plast, 1 tommer B x 48 tommer L, ingen brudd | CQ7TDA 60RV98 PS-UHMW-OF-11Arklager121NOK
GRAINGER PS-UHMW-OF-8 Plastplatelager, 0.25 tommer tykk plast, 1/2 tomme B x 24 tommer L, grå, uten brudd | CQ7TDB 60RV95 PS-UHMW-OF-8Arklager56NOK
GRAINGER PS-UHMW-OF-9 Plastplatelager, 0.25 tommer plast tykk, 1/2 tomme B x 48 tommer L, grå, uten brudd | CQ7TDC 60RV96 PS-UHMW-OF-9Arklager82NOK
GRAINGER PS-UHMW-OF-12 Plastplate, 0.25 tommer tykk plast, 2 tommer B x 24 tommer L, uten brudd | CQ7TDD 60RV99 PS-UHMW-OF-12Arklager121NOK
GRAINGER PS-UHMW-OF-13 Plastark, 0.25 tommer tykk plast, 2 tommer B x 48 tommer L, ingen brudd | CQ7TDE 60RW01 PS-UHMW-OF-13Arklager196NOK
GRAINGER PS-UHMW-OF-14 Plastplate, 0.25 tommer tykk plast, 4 tommer B x 24 tommer L, uten brudd | CQ7TDF 60RW02 PS-UHMW-OF-14Arklager196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PS-UHMW-OF-1 plastark, 0.25 tommer plast tykt, 48 tommer B x 96 tommer L, 4000 psi strekkstyrke
5 464 NOK / enhet