Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PPTCIF0-600750-100P Thread Cutting Screw, 6-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, Hardened Steel, F Type, 100PK | CG9VNN 1HA36

GRAINGER PPTCIF0-600750-100P Gjengekappeskrue, 6-32 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, herdet stål, F-type, 100PK

På lager
Vare: CG9VNN Modell: PPTCIF0-600750-100PKryssreferanse: 1HA36
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
23NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.27 "
Hodehøyde0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PPTCIF0-600750-100P Gjengekappeskrue, 6-32 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, herdet stål, F-type, 100PK
23NOK /pakke