Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM6100-50SHC-01 Socket Head Cap Screw, M6-1 Thread Size, 50 mm Length Plain, 10 PK | CQ4XEG 447F90

GRAINGER PKM6100-50SHC-01 Hylseskrue, M6-1 gjengestørrelse, 50 mm lengde ujevn, 10 PK

På lager
Vare: CQ4XEG Modell: PKM6100-50SHC-01Kryssreferanse: 447F90

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

923NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM6100-50SHC-01 Hylseskrue, M6-1 gjengestørrelse, 50 mm lengde ujevn, 10 PK
923NOK /pakke