Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM6100-25PHP-01 Maskinskrue, M6 x 1mm Gjengestørrelse, 25mm Lengde, PEEK, 10PK | CG9VHU 447F29

GRAINGER PKM6100-25PHP-01 Maskinskrue, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VHU Modell: PKM6100-25PHP-01Kryssreferanse: 447F29
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
610NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6-1.00mm
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.11.7 mm
Hodehøyde4.5 mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde25mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet26,800 psi
tråd Lengde25 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM6100-25PHP-01 Maskinskrue, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, PEEK, 10 PK
610NOK /pakke