Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM305-8FHS-01 Machine Screw, M3 x 0.50mm Thread Size, 8mm Length, PEEK, 10PK | CG9VEE 447A75

GRAINGER PKM305-8FHS-01 Maskinskrue, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 8 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VEE Modell: PKM305-8FHS-01Kryssreferanse: 447A75

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3-0.50mm
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel92
Hode Dia.6.1 mm
Hodehøyde1.7 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde8mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet26,800 psi
tråd Lengde8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM305-8FHS-01 Maskinskrue, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 8 mm lengde, PEEK, 10 PK
130NOK /pakke