Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER P7S-SRP030K-H General Purpose Bolt-Hole Caster, 3 Inch Wheel Dia., 175 Lbs. Load Rating | CH6QZP 454Y11

GRAINGER P7S-SRP030K-H generell bolt-hullshjul, 3 tommers hjuldiameter, 175 pund. Lastevurdering

På lager
Vare: CH6QZP Modell: P7S-SRP030K-HKryssref: 454Y11

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolthullhjul
Bearing TypePresisjonsball
BremsetypeSide tommeskrue Brems
KjernefargeSvart
KjernematerialePlast
Ramme FinishForkrommet
RammematerialeStål
Hardhet65 Shore A
Hull Dia.7 / 16 "
Lastevurdering175 lbs.
Monteringsbolt Dia.7 / 16 "
Monteringshøyde4"
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Driftstemp. Område-30 til 175 grader F
Total høyde4"
Raceway TypeDobbel ball
Stammen TypeHul Kingpin
TrådstørrelseM8
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeNeopren
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellSakRamme FinishBremsetypeHjulbrems inkludertLastevurderingMonteringsbolt Dia.Total høyderace måtePris
GRAINGER BS4 075 NY14 Kingpin dreiehjul nylon 3 tommer 350 lb. | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14BolthullhjulSink belagt-Nei350 lb.-4.5 "Enkel ball453NOK
GRAINGER BS4 100 NY14 Kingpin dreiehjul Nylon 4 tommer 495 lb. | AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14BolthullhjulSink belagt-Nei495 lb.-5.5 "Enkel ball515NOK
GRAINGER BS4 100 NY14 L Kingpin Swivel Caster Nylon 4 tommer 495 lb. | AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LBolthullhjulSink belagtTotal låsJa495 lb.-5.5 "Enkel ball938NOK
GRAINGER BS4 125 NY14 Kingpin Svinghjul Nylon 5 Tommer 495 lb. | AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY14BolthullhjulSink belagt-Nei495 lb.-6.437 "Enkel ball579NOK
GRAINGER BS4 125 NY14 L Kingpin Swivel Caster Nylon 5 tommer 495 lb. | AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LBolthullhjulSink belagtTotal låsJa495 lb.-6.437 "Enkel ball998NOK
GRAINGER BS4 075 RP14 Kingpin dreibart hjul fenolisk 3 tommer 380 lb. | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14BolthullhjulSink belagt-Nei380 lb.-4.5 "Enkel ball523NOK
GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin dreibar trinse fenolisk 4 tommer 495 lb. | AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14BolthullhjulSink belagt-Nei495 lb.-5.5 "Enkel ball544NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P7S-SRP030K-H generell bolt-hullshjul, 3 tommers hjuldiameter, 175 pund. Lastevurdering
323NOK / enhet