Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER P-N-050X020/050K-001 Nylon Tread Wheel, 5 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating | CQ3QKY 45XA93

GRAINGER P-N-050X020/050K-001 Nylon Tread Wheel, 5 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating

På lager
Vare: CQ3QKY Model: P-N-050X020/050K-001Kryssreferanse: 45XA93

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlitehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER GTB-0420-08 Svinghjul, 4-tommers hjuldia., 2-tommers hjulbredde, 1050 Lb belastningsvurdering | CQ3QJN 55KP84 GTB-0420-08Hjul481NOK
GRAINGER W-420-HNY-3/4 trinsehjul, 4-tommers hjuldiameter, 2-tommers hjulbredde, 800 lb Lasteevne | CQ3QJP 55GZ64 W-420-HNY-3/4Hjul618NOK
GRAINGER GTB-0625-12 Hjul, 6-tommers hjuldia., 2 1/2-tommers hjulbredde, 2300 Lb belastningsvurdering | CQ3QJQ 55KP85 GTB-0625-12Hjul1 350 NOK
GRAINGER W-620-HNY-3/4 trinsehjul, 6-tommers hjuldia., 2-tommers hjulbredde, 1200 Lb belastningsvurdering | CQ3QJR 55GZ55 W-620-HNY-3/4Hjul966NOK
GRAINGER GTB-1030-12 Ergonomisk elastomer dekkhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde | CQ3QJT 29XU68 GTB-1030-12Slitehjul2 263 NOK
GRAINGER GTB-0520-08 Ergonomisk slitebanehjul i elastomer, 5-tommers hjuldiameter, 2-tommers hjulbredde | CQ3QJU 29XU63 GTB-0520-08Slitehjul615NOK
GRAINGER GTB-0825-12 Ergonomisk slitebanehjul i elastomer, 8-tommers hjuldiameter, 2 1/2-tommers hjul Wd | CQ3QJV 29XU67 GTB-0825-12Slitehjul1 640 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P-N-050X020/050K-001 Nylon Tread Wheel, 5 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating
352NOK / enhet