Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.101.0275 Sekskanthodeskrue 1-14X2-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK | AH8VLP 38ZZ47

GRAINGER N04360.101.0275 Sekskanthodeskrue 1-14X2-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK

På lager
Vare: AH8VLP Modell: N04360.101.0275Kryssreferanse: 38ZZ47
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
738NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde2.75 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9544
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.101.0275 Sekskanthodeskrue 1-14X2-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK
738NOK /pakke