Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.087.0600 Sekskantdekselskrue 7/8-14x6 stålkvalitet 8 sinkgul | AH8JAB 38TT46

GRAINGER N04360.087.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-14x6 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8JAB Modell: N04360.087.0600Kryssreferanse: 38TT46
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5328
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.087.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-14x6 stålkvalitet 8 sinkgul
168NOK / enhet