Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.075.0175 Hex Head Cap Screw 3/4-16X1-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8UKW 38ZT89

GRAINGER N04360.075.0175 Sekskantskrue med hodehette 3/4-16X1-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8UKW Modell: N04360.075.0175Kryssreferanse: 38ZT89

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

584NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4684
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.075.0175 Sekskantskrue med hodehette 3/4-16X1-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
584NOK /pakke