Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.050.0375 Hex Head Cap Screw 1/2-20X3-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8VKC 38ZZ13

GRAINGER N04360.050.0375 Sekskantskrue med hodehette 1/2-20X3-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8VKC Modell: N04360.050.0375Kryssreferanse: 38ZZ13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
320NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0814
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.050.0375 Sekskantskrue med hodehette 1/2-20X3-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
320NOK /pakke