Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.050.0175 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-3/4 8 Stålkvalitet 8 Gul sink, 25PK | AH8VKA 38ZZ11

GRAINGER N04360.050.0175 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-3/4 8 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK

På lager
Vare: AH8VKA Modell: N04360.050.0175Kryssreferanse: 38ZZ11
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
422NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4584
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.050.0175 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-3/4 8 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK
422NOK /pakke