Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.043.0250 Sekskantdekselskrue 7/16-20X2-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK | AH8HXP 38TR88

GRAINGER N04360.043.0250 Sekskantskrue med hodehette 7/16-20X2-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8HXP Modell: N04360.043.0250Kryssref.: 38TR88
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5427
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.043.0250 Sekskantskrue med hodehette 7/16-20X2-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
193NOK /pakke