Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.037.0050 Hex Head Cap Screw 3/8-24X1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 50PK | AH8HLH 38TN50

GRAINGER N04360.037.0050 Sekskanthodeskrue 3/8-24X1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 50PK

På lager
Vare: AH8HLH Modell: N04360.037.0050Kryssref: 38TN50
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6597
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.037.0050 Sekskanthodeskrue 3/8-24X1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 50PK
395NOK /pakke