Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.031.0100 Sekskantdekselskrue 5/16-24X1 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK | AH8VJH 38ZY94

GRAINGER N04360.031.0100 Sekskanthodeskrue 5/16-24X1 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK

På lager
Vare: AH8VJH Modell: N04360.031.0100Kryssreferanse: 38ZY94
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
468NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3194
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.031.0100 Sekskanthodeskrue 5/16-24X1 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK
468NOK /pakke