Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.031.0062 Sekskantdekselskrue 5/16-24X5/8 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK | AH8UKN 38ZT82

GRAINGER N04360.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-24X5/8 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK

På lager
Vare: AH8UKN Modell: N04360.031.0062Kryssreferanse: 38ZT82

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
349NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-24X5/8 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK
349NOK /pakke