Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.025.0550 Sekskanthodeskrue 1/4-28X5-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK | AH8HWL 38TR62

GRAINGER N04360.025.0550 Sekskantskrue med hodehette 1/4-28X5-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK

På lager
Vare: AH8HWL Modell: N04360.025.0550Kryssref.: 38TR62

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
362NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde5.5 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8955
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.025.0550 Sekskantskrue med hodehette 1/4-28X5-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK
362NOK /pakke