Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04180.100.0003 Sekskantmutter 1-14 Grade 8 Steel Plain, 5PK | AH8UKF 38ZT75

GRAINGER N04180.100.0003 Sekskantmutter 1-14 klasse 8 stål, 5PK

På lager
Vare: AH8UKF Modell: N04180.100.0003Kryssreferanse: 38ZT75
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishPlain
KlasseGrade 8
Høyde55 / 64 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNS
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04180.100.0003 Sekskantmutter 1-14 klasse 8 stål, 5PK
185NOK /pakke