Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.062.0325 Hex Head Cap Screw 5/8-18X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VGQ 38ZY53

GRAINGER N04160.062.0325 Sekskanthodeskrue 5/8-18X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8VGQ Modell: N04160.062.0325Kryssreferanse: 38ZY53
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7542
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.062.0325 Sekskanthodeskrue 5/8-18X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
195NOK /pakke