Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.031.0375 Hex Head Cap Screw 5/16-24X3-3/4 8 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8VFM 38ZY27

GRAINGER N04160.031.0375 Sekskanthodeskrue 5/16-24X3-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8VFM Modell: N04160.031.0375Kryssreferanse: 38ZY27

Få tak i det Mai 6, mandag
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9846
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.031.0375 Sekskanthodeskrue 5/16-24X3-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
249NOK /pakke