Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.075.0225 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X2-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8VCR 38ZX61

GRAINGER N04104.075.0225 Sekskanthodeskrue 3/4-10X2-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8VCR Modell: N04104.075.0225Kryssreferanse: 38ZX61
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8582
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.075.0225 Sekskanthodeskrue 3/4-10X2-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
252NOK /pakke