Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.043.0250 Hex Head Cap Screw 7/16-14X2-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 10PK | AH8HQB 38TP37

GRAINGER N04104.043.0250 Sekskanthodeskrue 7/16-14X2-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK

På lager
Vare: AH8HQB Modell: N04104.043.0250Kryssreferanse: 38TP37
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
152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5427
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.043.0250 Sekskanthodeskrue 7/16-14X2-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK
152NOK /pakke