Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.031.0250 Hex Head Cap Screw 5/16-18X2-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK | AH8HPA 38TP13

GRAINGER N04104.031.0250 Sekskanthodeskrue 5/16-18X2-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK

På lager
Vare: AH8HPA Modell: N04104.031.0250Kryssreferanse: 38TP13

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
391NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.364
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.031.0250 Sekskanthodeskrue 5/16-18X2-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK
391NOK /pakke