Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.031.0175 Hex Head Cap Screw 5/16-18X1-3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK | AH8HNX 38TP10

GRAINGER N04104.031.0175 Sekskanthodeskrue 5/16-18X1-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK

På lager
Vare: AH8HNX Modell: N04104.031.0175Kryssreferanse: 38TP10

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0021
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.031.0175 Sekskanthodeskrue 5/16-18X1-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK
297NOK /pakke