Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.125.0350 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x3-1/2 Stål Grade 8 Vanlig | AH8VAE 38ZX04

GRAINGER N04100.125.0350 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x3-1/2 stål klasse 8 vanlig

På lager
Vare: AH8VAE Modell: N04100.125.0350Kryssreferanse: 38ZX04
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7727
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.125.0350 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x3-1/2 stål klasse 8 vanlig
203NOK / enhet