Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.100.0325 Sekskanthodeskrue 1-8X3-3/4 8 Stålkvalitet 8 Vanlig, 5PK | AH8UZK 38ZW85

GRAINGER N04100.100.0325 Sekskantskrue med hodehette 1-8X3-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UZK Modell: N04100.100.0325Kryssreferanse: 38ZW85

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1726
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.100.0325 Sekskantskrue med hodehette 1-8X3-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
487NOK /pakke