Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.075.0750 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10x7-1/2 stålkvalitet 8 Vanlig | AH8UYT 38ZW69

GRAINGER N04100.075.0750 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10x7-1/2 stål klasse 8 vanlig

På lager
Vare: AH8UYT Modell: N04100.075.0750Kryssreferanse: 38ZW69
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde7.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.075.0750 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10x7-1/2 stål klasse 8 vanlig
125NOK / enhet