Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.075.0225 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2-1/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYM 38ZW64

GRAINGER N04100.075.0225 Sekskanthodeskrue 3/4-10X2-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UYM Modell: N04100.075.0225Kryssreferanse: 38ZW64
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.075.0225 Sekskanthodeskrue 3/4-10X2-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
207NOK /pakke