Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.056.0150 Hex Head Cap Screw 9/16-12X1-1/2 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8UXU 38ZW47

GRAINGER N04100.056.0150 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8UXU Modell: N04100.056.0150Kryssreferanse: 38ZW47
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5898
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.056.0150 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
380NOK /pakke