Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.050.0575 Hex Head Cap Screw 1/2-13X5-3/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UXL 38ZW40

GRAINGER N04100.050.0575 Sekskanthodeskrue 1/2-13X5-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UXL Modell: N04100.050.0575Kryssreferanse: 38ZW40
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
204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde5.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7888
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.050.0575 Sekskanthodeskrue 1/2-13X5-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
204NOK /pakke