Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.037.0700 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X7 8 Stålkvalitet 8 Vanlig, 10PK | AH8UWV 38ZW25

GRAINGER N04100.037.0700 Sekskanthodeskrue 3/8-16X7 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8UWV Modell: N04100.037.0700Kryssreferanse: 38ZW25
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde7"
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0121
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.037.0700 Sekskanthodeskrue 3/8-16X7 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
309NOK /pakke