Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.037.0375 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X3-3/4 Stålkvalitet 8 Vanlig, 25PK | AH8UWQ 38ZW21

GRAINGER N04100.037.0375 Sekskanthodeskrue 3/8-16X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8UWQ Modell: N04100.037.0375Kryssreferanse: 38ZW21
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
327NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4188
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.037.0375 Sekskanthodeskrue 3/8-16X3-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
327NOK /pakke