Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.031.0062 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X5/8 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK | AH8UGU 38ZT14

GRAINGER N04100.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5/8 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8UGU Modell: N04100.031.0062Kryssreferanse: 38ZT14
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5/8 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK
244NOK /pakke