Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.025.0087 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X7/8 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK | AH8UWE 38ZW11

GRAINGER N04100.025.0087 Sekskanthodeskrue 1/4-20X7/8 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8UWE Modell: N04100.025.0087Kryssreferanse: 38ZW11

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
190NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde7 / 8 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7438
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.025.0087 Sekskanthodeskrue 1/4-20X7/8 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK
190NOK /pakke