Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01330.037.0002 Hex Nut 3/8-24 Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8UGL 38ZT07

GRAINGER N01330.037.0002 sekskantmutter 3/8-24 klasse 5 sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH8UGL Modell: N01330.037.0002Kryssreferanse: 38ZT07
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Høyde21 / 64 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.724
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01330.037.0002 sekskantmutter 3/8-24 klasse 5 sinkbelagt, 100PK
249NOK /pakke