Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01330.025.0002 Hex Nut 1/4-28 Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8UGJ 38ZT05

GRAINGER N01330.025.0002 sekskantmutter 1/4-28 klasse 5 sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH8UGJ Modell: N01330.025.0002Kryssreferanse: 38ZT05

Få tak i det Mai 20, mandag
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
455NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Høyde7 / 32 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3303
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01330.025.0002 sekskantmutter 1/4-28 klasse 5 sinkbelagt, 100PK
455NOK /pakke