Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01300.050.0001 Sekskantmutter 1/2-13 Grade 5 Sinc Plated, 50PK | AH8UGD 38ZR99

GRAINGER N01300.050.0001 sekskantmutter 1/2-13 klasse 5 sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH8UGD Modell: N01300.050.0001Kryssreferanse: 38ZR99

Få tak i det Mai 20, mandag
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Høyde7 / 16 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01300.050.0001 sekskantmutter 1/2-13 klasse 5 sinkbelagt, 50PK
410NOK /pakke