Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01300.025.0001 Hex Nut 1/4-20 Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8UFZ 38ZR95

GRAINGER N01300.025.0001 sekskantmutter 1/4-20 klasse 5 sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH8UFZ Modell: N01300.025.0001Kryssreferanse: 38ZR95

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
419NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Høyde7 / 32 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3303
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01300.025.0001 sekskantmutter 1/4-20 klasse 5 sinkbelagt, 100PK
419NOK /pakke