Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.100.0850 Sekskantskrue med hodelokk 1-8x8-1/2 5 stålkvalitet 5 sinkbelagte | AH8NTT 38WP92

GRAINGER N01200.100.0850 Sekskantskrue 1-8x8-1/2 5 stålkvalitet 5 sinkbelagte

På lager
Vare: AH8NTT Modell: N01200.100.0850Kryssreferanse: 38WP92
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde8.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.100.0850 Sekskantskrue 1-8x8-1/2 5 stålkvalitet 5 sinkbelagte
256NOK / enhet