Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.043.0325 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 Sekskantskrue Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK

På lager
Vare: AG6RXE Modell: N01200.043.0325Kryssreferanse: 46F544

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Finishsink
Klasse5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet3.25 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6854
Skipets høyde (cm)1.92
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.043.0325 Sekskantskrue Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK
155NOK /pakke