Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.037.0650 Hex Head Cap Screw 3/8-16X6-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NNY 38WP04

GRAINGER N01200.037.0650 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X6-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8NNY Modell: N01200.037.0650Kryssreferanse: 38WP04
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9405
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.037.0650 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X6-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
256NOK /pakke