Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.075.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8NMC 38WN61

GRAINGER N01062.075.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NMC Modell: N01062.075.0350Kryssreferanse: 38WN61
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2105
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.075.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
355NOK /pakke