Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.062.0350 Sekskanthodeskrue 5/8-18X3-1/2 Stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8NLQ 38WN50

GRAINGER N01062.062.0350 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-18X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NLQ Modell: N01062.062.0350Kryssreferanse: 38WN50
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8037
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.062.0350 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-18X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
237NOK /pakke