Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.050.0225 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-20X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK | AH8NKT 38WN29

GRAINGER N01062.050.0225 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-20X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8NKT Modell: N01062.050.0225Kryssreferanse: 38WN29
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7083
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.050.0225 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-20X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
195NOK /pakke