Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.031.0300 Sekskanthodeskrue 5/16-24X3 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK | AH8NJR 38WN05

GRAINGER N01062.031.0300 Sekskanthodeskrue 5/16-24X3 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH8NJR Modell: N01062.031.0300Kryssreferanse: 38WN05
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.607
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.031.0300 Sekskanthodeskrue 5/16-24X3 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK
392NOK /pakke