Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.050.0400 Hex Head Cap Screw 1/2-20X4 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NEZ 38WM19

GRAINGER N01060.050.0400 Sekskanthodeskrue 1/2-20X4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8NEZ Modell: N01060.050.0400Kryssreferanse: 38WM19
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5706
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.050.0400 Sekskanthodeskrue 1/2-20X4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
150NOK /pakke