Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.050.0225 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-20X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK | AH8NER 38WM12

GRAINGER N01060.050.0225 Sekskanthodeskrue 1/2-20X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8NER Modell: N01060.050.0225Kryssreferanse: 38WM12
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7083
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.050.0225 Sekskanthodeskrue 1/2-20X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK
163NOK /pakke