Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.050.0175 Hex Head Cap Screw 1/2-20X1-3/4 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8NEP 38WM10

GRAINGER N01060.050.0175 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8NEP Modell: N01060.050.0175Kryssreferanse: 38WM10

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4584
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.050.0175 Sekskanthodeskrue 1/2-20X1-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
350NOK /pakke