Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.025.0350 Hex Head Cap Screw 1/4-28X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 50PK | AH8NCW 38WL69

GRAINGER N01060.025.0350 Sekskanthodeskrue 1/4-28X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8NCW Modell: N01060.025.0350Kryssreferanse: 38WL69

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.025.0350 Sekskanthodeskrue 1/4-28X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
292NOK /pakke