Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.100.0500 Hex Head Cap Screw 1-8X5 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NAV 38WL22

GRAINGER N01000.100.0500 Sekskanthodeskrue 1-8X5 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8NAV Modell: N01000.100.0500Kryssreferanse: 38WL22
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
550NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde5"
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0406
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.100.0500 Sekskanthodeskrue 1-8X5 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
550NOK /pakke